Working gloves, Nitras® 1410H, reinforced
Catalog # 112-2418
Supplier: AS ARBEITSSCHUTZ
Specifications
- Glove size:One size
- Ambidextrous / hand-specific:Hand-specific
- Disposable / reusable:Reusable
- Colour:Beige
- Length:250 mm
- Thickness:1,7 mm
- EN norm:EN 388 (2131X)
- Cuff style:Safety cuff
- Pk:1 PAIR
Specifications
About this item
Beliebter Arbeitshandschuh aus hochwertigem Möbelleder, mit zusätzlichem Lederstreifen an der Handinnenfläche. Für Bau und Industrie; auch für feuchte Arbeiten.
- Mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis Helle Farben, nicht abfärbend Wasserabweisend
Gesamtlänge: 250 mm
Lederstärke: 1,7 mm
Gewicht: 185 g
Certifications: EN 388 (2131X)