Nitras® 160227 PVC gloves, 270 mm long
Catalog # 112-2620
Supplier: AS ARBEITSSCHUTZ
Specifications
- Glove size:10
- Ambidextrous / hand-specific:Hand-specific
- Disposable / reusable:Reusable
- Colour:Red
- EN norm:EN 388 (4111)
- Cuff style:Gauntlet
- Liner material:Cotton
- Pk:1 PAIR
Specifications
About this item
Handschuh mit PVC-Beschichtung auf Baumwoll-Trikot, vollgetaucht. Mit Futter aus Baumwoll-Trikot. Für Wartungs- und Reinigungsarbeiten; auch bei mechanischer Gefährdung.
- Gute Passform Antibakteriell ausgerüstet
Farbe: rotbraun
Gesamtlänge: 270 mm
EN 388 4121
Certifications: EN 388 (4131X)