Order Entry
Export
ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, technical, creped
Qualitative filter papers, technical, creped
Supplier:  Sartorius
Certificates
undefined
Qualitative filter papers, technical, creped
Supplier:  Sartorius

Specifications

  • Catalog No:
  • SARTFT-2-314580580
  • SARTFT-3-423-090
  • SARTFT-4-423-270
  • SARTFT-3-314-090
  • SARTFT-4-483-240
  • SARTFT-4-335-125
  • SARTFT-3-314-110
  • SARTFT-3-335-200
  • SARTFT-3-335-190
  • SARTFT-3-335-090
  • SARTFT2-480-580580
  • SARTFT-3-335-185
  • SARTFT-3-314-150
  • SARTFT-4-423-240
  • SARTFT-4-423-150
  • SARTFT-3-354-185
  • SARTFT-3-354-240
  • SARTFT-4-423-385
  • SARTFT-4-423-320
  • SARTFT-3-480-185
  • SARTFT-3-423-110
  • SARTFT-3-423-125
  • SARTFT-3-354-320
  • SARTFT-3-314-385
  • SARTFT-3-314-240
  • SARTFT-3-314-070
  • SARTFT-3-423-240
  • SARTFT-3-423-185
  • SARTFT-3-335-110
  • SARTFT-4-423-125
  • SARTFT-3-335-125
  • SARTFT-3-335-270
  • SARTFT-4-423-185
  • SARTFT-3-480-125
  • SARTFT-3-335-150
  • SARTFT-3-423-150
  • SARTFT-3-342-125
  • SARTFT-3-480-150
  • 512-0536
  • SARTFT-2-354580580
  • SARTFT-4-480-150
  • SARTFT-4-423-110
  • SARTFT-4-423-500
  • SARTFT-4-335-320
  • SARTFT-2-423580580
  • SARTFT-4-335-240
  • 515-1613
  • SARTFT-4-483-185
  • 515-1623
  • SARTFT-4-483-500
  • Grade:
  • 6 S/N
  • 5 H/N
  • 5 H/N
  • 6 S/N
  • 39/N
  • 603/N
  • 6 S/N
  • 603/N
  • 603/N
  • 603/N
  • 37/N
  • 603/N
  • 6 S/N
  • 5 H/N
  • 5 H/N
  • 601/N
  • 601/N
  • 5 H/N
  • 5 H/N
  • 37/N
  • 5 H/N
  • 5 H/N
  • 601/N
  • 6 S/N
  • 6 S/N
  • 6 S/N
  • 5 H/N
  • 5 H/N
  • 603/N
  • 5 H/N
  • 603/N
  • 603/N
  • 5 H/N
  • 37/N
  • 603/N
  • 5 H/N
  • 1602/N
  • 37/N
  • 603/N
  • 601/N
  • 37/N
  • 5 H/N
  • 5 H/N
  • 603/N
  • 5 H/N
  • 603/N
  • 39/N
  • 39/N
  • 1602/N
  • 39/N
  • Weight:
  • 145 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 145 g/m²
  • 180 g/m²
  • 75 g/m²
  • 145 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 135 g/m²
  • 75 g/m²
  • 145 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 135 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 65 g/m²
  • 145 g/m²
  • 145 g/m²
  • 145 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 75 g/m²
  • 85 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 85 g/m²
  • 135 g/m²
  • 75 g/m²
  • 85 g/m²
  • 70 g/m²
  • 135 g/m²
  • 75 g/m²
  • 65 g/m²
  • 135 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 75 g/m²
  • 85 g/m²
  • 75 g/m²
  • 180 g/m²
  • 180 g/m²
  • 70 g/m²
  • 180 g/m²
  • Thickness:
  • 0,55 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,55 mm
  • 0,65 mm
  • 0,25 mm
  • 0,55 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,50 mm
  • 0,25 mm
  • 0,55 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,50 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,19 mm
  • 0,55 mm
  • 0,55 mm
  • 0,55 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,25 mm
  • 0,28 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,28 mm
  • 0,50 mm
  • 0,25 mm
  • 0,28 mm
  • 0,23 mm
  • 0,50 mm
  • 0,25 mm
  • 0,19 mm
  • 0,50 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,25 mm
  • 0,28 mm
  • 0,25 mm
  • 0,65 mm
  • 0,65 mm
  • 0,23 mm
  • 0,65 mm
  • Filtration speed:
  • 12 s
  • 3 s
  • 3 s
  • 12 s
  • 5 s
  • 8 s
  • 12 s
  • 8 s
  • 8 s
  • 8 s
  • 4 s
  • 8 s
  • 12 s
  • 3 s
  • 3 s
  • 13 s
  • 13 s
  • 3 s
  • 3 s
  • 4 s
  • 3 s
  • 3 s
  • 13 s
  • 12 s
  • 12 s
  • 12 s
  • 3 s
  • 3 s
  • 8 s
  • 3 s
  • 8 s
  • 8 s
  • 3 s
  • 4 s
  • 8 s
  • 3 s
  • 5 s
  • 4 s
  • 8 s
  • 13 s
  • 4 s
  • 3 s
  • 3 s
  • 8 s
  • 3 s
  • 8 s
  • 5 s
  • 5 s
  • 5 s
  • 5 s
  • Wet burst strength:
  • >90 kPa
  • >40 kPa
  • >40 kPa
  • >90 kPa
  • >90 kPa
  • >50 kPa
  • >90 kPa
  • >50 kPa
  • >50 kPa
  • >50 kPa
  • >70 kPa
  • >50 kPa
  • >90 kPa
  • >40 kPa
  • >40 kPa
  • >30 kPa
  • >30 kPa
  • >40 kPa
  • >40 kPa
  • >70 kPa
  • >40 kPa
  • >40 kPa
  • >30 kPa
  • >90 kPa
  • >90 kPa
  • >90 kPa
  • >40 kPa
  • >40 kPa
  • >50 kPa
  • >40 kPa
  • >50 kPa
  • >50 kPa
  • >40 kPa
  • >70 kPa
  • >50 kPa
  • >40 kPa
  • >30 kPa
  • >70 kPa
  • >50 kPa
  • >30 kPa
  • >70 kPa
  • >40 kPa
  • >40 kPa
  • >50 kPa
  • >40 kPa
  • >50 kPa
  • >90 kPa
  • >90 kPa
  • >30 kPa
  • >90 kPa

Specifications