Order Entry
Export
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 38-628
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 38-628
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 38-628
Supplier:  Ansell

Specifications

  • Catalog No:
  • 112-3819
  • ANSE38-628/7
  • 112-3820
  • ANSE38-628/11
  • ANSE38-628/8
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Palm thickness:
  • 0,7 mm
  • 0,7 mm
  • 0,7 mm
  • 0,7 mm
  • 0,7 mm
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCDFLNS), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2120A), EN 1149
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCDFLNS), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2120A), EN 1149
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCDFLNS), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2120A), EN 1149
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCDFLNS), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2120A), EN 1149
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCDFLNS), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2120A), EN 1149
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

Specifications