Order Entry
Export
ContactUsLinkComponent
 
Surgical gloves, latex, sterile, Gammex® PF with AMT™
 
Surgical gloves, latex, sterile, Gammex® PF with AMT™

 

  • Catalog No:
  • ANSM353442
  • ANSM353441
  • ANSM353447
  • ANSM353446
  • ANSM353443
  • ANSM353445
  • ANSM353448
  • ANSM353444
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Cuff style:
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Cuff thickness:
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • Finger thickness:
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • Palm thickness:
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • Ultimate elongation:
  • 860 / 890 %
  • 860 / 890 %
  • 860 / 890 %
  • 860 / 890 %
  • 860 / 890 %
  • 860 / 890 %
  • 860 / 890 %
  • 860 / 890 %
  • EN norm:
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5, EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5, EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5, EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5, EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5, EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5, EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5, EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5, EN 16523-1