Order Entry
Export
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 58-430 / 58-435
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 58-430 / 58-435
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 58-430 / 58-435
Supplier:  Ansell

Specifications

  • Catalog No:
  • 112-3411
  • 112-3410
  • 112-3409
  • 112-3415
  • 112-3413
  • 112-3414
  • 112-3412
  • 112-3408
  • 112-3407
  • 112-3416
  • Model:
  • 58-430
  • 58-430
  • 58-430
  • 58-435
  • 58-435
  • 58-435
  • 58-435
  • 58-430
  • 58-430
  • 58-435
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4001A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4001A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4001A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4001A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4001A)
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

Specifications