Order Entry
Spain
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Generix®, Analytical HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® Generix®, Analytical HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® Generix®, Analytical HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • GEN-5SIL-7503
  • GEN-5PHEX-2546
  • GEN-5SIL-0503
  • GEN-5SIL-2502
  • GEN-5SIL-1502
  • GEN-5SIL-1202
  • GEN-5SIL-1002
  • GEN-5SIL-7502
  • GEN-5SIL-2546
  • GEN-5SIL-1546
  • GEN-5SIL-0502
  • GEN-5SIL-1246
  • GEN5PHEX2546/3
  • GEN-5SIL-1046
  • GEN5PHEX1546/3
  • GEN-5SIL-7546
  • GEN5PHEX0502/3
  • GEN-5SIL-0546
  • GEN-5SIL-2504
  • GEN-5SIL-1504
  • GEN-5SIL-1204
  • GEN-5SIL-1004
  • GEN-5SIL-7504
  • GEN-5SIL-0504
  • GEN-5SIL-2503
  • GEN5SIL2546/3
  • GEN-5PHEX-1546
  • GEN5SIL1546/3
  • GEN-5SIL-1503
  • GEN-5SIL-1203
  • GEN5SIL0502/3
  • GEN-5SIL-1003
  • Description:
  • SIL
  • Phenyl-Hexyl
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • Phenyl-Hexyl
  • SIL
  • Phenyl-Hexyl
  • SIL
  • Phenyl-Hexyl
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • Phenyl-Hexyl
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • SIL
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 15.2%
  • 15.2%
  • 15.2%
  • 15.2%
  • 15.2%
  • Endcapped:
  • No
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • No
  • Yes
  • No
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • pH range:
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • Surface area:
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • USP code:
  • L3
  • L11
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L11
  • L3
  • L11
  • L3
  • L11
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L11
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Guard cartridges - guard holder required

Product Information

Frequently Bought Together