HPLC columns, Hypersil™ BDS C18
The Hypersil™ BDS C18 with the base deactivated silica backbone has reduced silanol activity and hence produce reliable results for QA/QC labs.
- Base deactivated with minimal residual silanol activity
- Good reproducibility
- Catalog No:
- 555-6664
- 555-6608
- 555-6597
- 555-6667
- 555-6665
- 555-6666
- 555-6620
- 555-6577
- 555-6619
- 555-6573
- 555-6627
- 555-6671
- 555-6572
- 555-6606
- 555-6660
- 555-6624
- 555-6675
- 555-6626
- 555-6669
- 555-6574
- 555-6672
- 555-6602
- 555-6603
- 555-6674
- 555-6600
- 555-6673
- 554-5310
- 555-6614
- 555-6607
- 555-6651
- 555-6605
- 555-6579
- 555-6612
- 555-6578
- 555-6609
- 555-6571
- 554-5311
- 554-5309
- 555-6631
- 555-6630
- 555-6587
- 555-6585
- 554-5312
- 555-6662
- 555-6659
- 555-6588
- 555-6586
- 555-6596
- 555-6670
- Carbon load:
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- Endcapped:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Surface area:
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- 170 m²/g
- Temperature limit:
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- 60 °C
- USP code:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
Frequently Bought Together