Konnektorer med GL-gevind
6,5 mm, GL 14
Catalog # 229-0051
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE
- Meget god kemisk resistens, det flydende medie kommer kun i kontakt med PTFE
- Temperaturresistent fra −200 til +250 °C
- Trykresistent op til maks. 10 bar, egnet til vakuum
Konnektor med 2, 3 eller 4 GL-gevindtilslutninger. Til fordeling af væsker eller gasser. Som et reduktionsstykke til forbindelse af rør eller slange med forskellige udvendige diametre.
Specifications
- Hul Ø:6,5 mm
- Gevind:GL 14
- Seq:06



