Kuvetter til engangsbrug
Disposable cuvettes, Mikro, 15 mm, 70 – 550 µl, 10 mm, Plast
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Plastceller til engangsbrug erstatter ofte de dyre og følsomme kuvetter af glas og/eller kvartsglas.
- Den høje kemiske resistens muliggør brug med de fleste polære opløsningsmidler, så vel som syrer og ætsende opløsninger
- Velegnede til målinger ved 260 nm, 280 nm og i det synlige bølgelængdeområde
- Runde, farvede hætter til mikrokuvetterne sikrer nem prøveidentifikation og giver en tætsluttende forsegling ned til −20 °C
Til fotometriske målinger af proteiner, DNA og RNA inden for UV-området.
: UV-mikrokuvetter, som er pakket enkeltvis, er fri for DNA, DNase og RNase.
Specifications
- Længde på lysvej:10 mm
- Model:Mikro
- Volumen:70 – 550 µl
- Vinduesmateriale:Plast
- Beskrivelse:Disposable cuvettes
- Højde:15 mm
- Seq:02



