Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
 
VWR®, Quantitative Filter Papers
 
undefined
VWR®, Quantitative Filter Papers
 

 

  • Catalog No:
  • 516-0266
  • 516-0265
  • 516-0268
  • 516-0264
  • 516-0272
  • 516-0274
  • 516-0275
  • 516-0854
  • 516-0267
  • 516-0269
  • 516-0855
  • 516-0263
  • 516-0847
  • 516-0848
  • 516-0270
  • 516-0856
  • 516-0271
  • 516-0857
  • 516-0273
  • 516-0849
  • 516-0850
  • 516-0853
  • Grade:
  • 424
  • 424
  • 424
  • 424
  • 434
  • 434
  • 434
  • 454
  • 424
  • 424
  • 454
  • 474
  • 474
  • 474
  • 434
  • 454
  • 434
  • 454
  • 434
  • 474
  • 474
  • 454
  • Weight:
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • Thickness:
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,18 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,18 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,14 mm
  • 0,18 mm
  • 0,14 mm
  • 0,18 mm
  • 0,14 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,18 mm
  • Particle retention:
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 2 - 3 µm
  • 2 - 3 µm
  • 2 - 3 µm
  • 15 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 15 - 12 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 2 - 3 µm
  • 15 - 12 µm
  • 2 - 3 µm
  • 15 - 12 µm
  • 2 - 3 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 15 - 12 µm
  • Max. pore size:
  • 40 µm
  • 40 µm
  • 40 µm
  • 40 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 50 µm
  • 40 µm
  • 40 µm
  • 50 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 20 µm
  • 50 µm
  • 20 µm
  • 50 µm
  • 20 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 50 µm
  • Min. pore size:
  • 23 µm
  • 23 µm
  • 23 µm
  • 23 µm
  • 9 µm
  • 9 µm
  • 9 µm
  • 31 µm
  • 23 µm
  • 23 µm
  • 31 µm
  • 15 µm
  • 15 µm
  • 15 µm
  • 9 µm
  • 31 µm
  • 9 µm
  • 31 µm
  • 9 µm
  • 15 µm
  • 15 µm
  • 31 µm
  • Filtration speed:
  • 150 s (Herzberg)
  • 150 s (Herzberg)
  • 150 s (Herzberg)
  • 150 s (Herzberg)
  • 2500 s (Herzberg)
  • 2500 s (Herzberg)
  • 2500 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 150 s (Herzberg)
  • 150 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 450 s (Herzberg)
  • 450 s (Herzberg)
  • 450 s (Herzberg)
  • 2500 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 2500 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 2500 s (Herzberg)
  • 450 s (Herzberg)
  • 450 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • Wet burst strength:
  • 2,5 psi
  • 2,5 psi
  • 2,5 psi
  • 2,5 psi
  • 3,5 psi
  • 3,5 psi
  • 3,5 psi
  • 2 psi
  • 2,5 psi
  • 2,5 psi
  • 2 psi
  • 3 psi
  • 3 psi
  • 3 psi
  • 3,5 psi
  • 2 psi
  • 3,5 psi
  • 2 psi
  • 3,5 psi
  • 3 psi
  • 3 psi
  • 2 psi
  • Dry burst strength:
  • 17 psi
  • 17 psi
  • 17 psi
  • 17 psi
  • 18 psi
  • 18 psi
  • 18 psi
  • 11 psi
  • 17 psi
  • 17 psi
  • 11 psi
  • 12 psi
  • 12 psi
  • 12 psi
  • 18 psi
  • 11 psi
  • 18 psi
  • 11 psi
  • 18 psi
  • 12 psi
  • 12 psi
  • 11 psi

 

Frequently Bought Together