Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, Microflex® 93-360
Cleanroom gloves, Microflex® 93-360
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, Microflex® 93-360
Supplier:  Ansell

Specifications

  • Catalog No:
  • ANSE93-360/5.5-6
  • ANSE93-360/10.5-11
  • ANSE93-360/9.5-10
  • ANSE93-360/6.5-7
  • ANSE93-360/8.5-9
  • ANSE93-360/7.5-8
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Finish:
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Finger thickness:
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • Palm thickness:
  • 0,198 mm
  • 0,198 mm
  • 0,198 mm
  • 0,198 mm
  • 0,198 mm
  • 0,198 mm
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421, EN 388 (2000X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421, EN 388 (2000X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421, EN 388 (2000X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421, EN 388 (2000X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421, EN 388 (2000X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421, EN 388 (2000X)
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together