Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 91, Whatman™
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 91, Whatman™
Certificates
undefined
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 91, Whatman™

Specifications

  • Catalog No:
  • 512-0386
  • 512-0388
  • 512-0387
  • 512-0613
  • 512-0389
  • 512-0612
  • 516-0604
  • 512-0648
  • 512-0614
  • Grade:
  • 91
  • 91
  • 91
  • 91
  • 91
  • 91
  • 91
  • 91
  • 91
  • Weight:
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • Thickness:
  • 205 µm
  • 205 µm
  • 205 µm
  • 205 µm
  • 205 µm
  • 205 µm
  • 205 µm
  • 205 µm
  • 205 µm
  • Particle retention:
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • Filtration speed:
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • Airflow rate:
  • 6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6 s/100 ml/6,5 cm²

Specifications

Frequently Bought Together