Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Glass microfiber filters without binder, grade MN GF-3
Glass microfiber filters without binder, grade MN GF-3
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
Glass microfiber filters without binder, grade MN GF-3
Supplier:  MACHEREY-NAGEL

Specifications

  • Catalog No:
  • MANA4130037
  • MANA413009
  • MANA413005
  • MANA413007
  • MANA413011
  • MANA413012
  • MANA413015
  • MANA413018
  • MANA4130045
  • MANA413024
  • MANA413027
  • MANA4130025
  • Weight:
  • 50 g/m²
  • 50 g/m²
  • 50 g/m²
  • 50 g/m²
  • 50 g/m²
  • 50 g/m²
  • 50 g/m²
  • 50 g/m²
  • 50 g/m²
  • 50 g/m²
  • 50 g/m²
  • 50 g/m²
  • Thickness:
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • Particle retention:
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • Filtration speed:
  • 25 s (air)
  • 25 s (air)
  • 25 s (air)
  • 25 s (air)
  • 25 s (air)
  • 25 s (air)
  • 25 s (air)
  • 25 s (air)
  • 25 s (air)
  • 25 s (air)
  • 25 s (air)
  • 25 s (air)
  • Max. temperature:
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C

Specifications

Frequently Bought Together