Varmeresistente handsker, TempDex 710
9, sort/fluorescerende gul, 240 - 280 mm
Katalog # MAPA34710039
Leverandør: MAPA
Gå til:
Product Details & Documents
Disse strukturerede nitrilhandsker med sømfri tekstilstøtte giver stor smidighed og termisk beskyttelse.
- Tynd, anatomisk formet handske sikrer smidighed
- Fremragende slidstyrke: holder længere
- En særlig skridsikker belægning af nitril letter arbejdet i moderat fedtede miljøer
- Prægede prikker for bedre isolering og bedre greb
- Varmebestandig op til en kontakttemperatur på 125 °C
Ideelle til håndtering af kompositmaterialer efter varmebehandling, håndtering af forme i den keramiske industri, håndtering af varmt stål efter svejsning og håndtering af varme rør. Også velegnede til vedligeholdelse af rør og varmeanlæg.
: EN 388:2016 (4111X), EN 407 (X1XXXX); Kat. II
Documents
Specifikationer
- Handske størrelse:9
- Farve:sort/fluorescerende gul
- Længde:240 - 280 mm
- Cat. No.:MAPA34710039
- Foringsmateriale:Bomuld
- Ambidextrous/Hånd-specifik:Hånd-specifik
- Model:710
- Manchet:Elastisk
- EN norm:EN 388 (4111X), EN 407 (X1XXXX)
- Overflade:Dot coating on palm and fingers
- Engangs/Genbrugelig:Genanvendelig



