Kulderesistent forklæde Cryo-Apron®
lyserød, 914 mm
Katalog # TEMPP-CA36
Leverandør: TEMPSHIELD
Gå til:
Product Details & Documents
Cryo-Aprons® er isolerede multilagsforklæder, som er designet til at beskytte overkroppen og benene mod meget kolde overflader (kryogenisk miljø) og stænk.
- Bagsidematerialet består af et sekundært lag af Taslan-nylon som er behandlet med en holdbar vandtæt lak
- Beskytter mod temperatur i intervallet fra −160 °C til +150 °C
- Udstyret med justerbare stropper og lynspænder ved halsen og taljen
Ideel til arbejde i fryserumsmiljø, med kryogeniske væsker, tøris, flydende nitrogen (dampfase) eller til autoklavearbejde. Forklædet er isoleret med en åndbar membran, som er lamineret til den indvendige overflade. En fleksibel ikke-vævet gaze er hæftet til hver side.
EN 511; Cat. III
Certifications: EN 511; Cat. III
Documents
Specifikationer
- Farve:lyserød
- Længde:914 mm
- Køn:Unisex
- Cat. No.:TEMPP-CA36
- Risk area:Rain (waterproof)|Cryo|Cold
- Outfit applikationer:Industrial
- Lukkestørrelse:Med tilbage lukning
- Stof:Nylon
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



