Mops, MegaSwat™
MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, smooth polyester (outer)/ no foam (interior), 200×250 mm
Katalog # MICRMS6-18NS
Leverandør: MICRONOVA
Gå til:
Product Details & Documents
Disse flade paddelformede mopper er designet til at smutte om bag tunge kabinetter og procesudstyr, over rør og under kalibreret udstyr. Dimensioner på moppehovedet (BxD) 406x3 mm.
- Fleksibel kerne af polyethylen og med valg mellem PVA, NovaLite latex rayon eller NovaPoly polyester overtræk
- MegaSwat™ Lite med NovaLite overtræk kan modstå stærke desinfektionsmidler og kan autoklaveres
- Moppehovederne fastgøres til universalskaftet af rustfrit stål med MegaSwat™ kvikafkoblingsadapteren
Bestillingsoplysninger: Alle komponenter skal bestilles separat.
Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, smooth polyester (outer)/ no foam (interior)
- L×B:200×250 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- MegaSwat™ adapter, 63×406 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- MegaSwat™ adapter, HDPE, 25×203 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- MegaSwat™ adapter, 76×203 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- MegaSwat™ adapter, 15,8×228 mm
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



