Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

UWL robuste sigteapparater

Wet sieving, UWL 400 N, EU-plug
  HAVE205323140
UWL robuste sigteapparater
  HAVE205323140
UWL robuste sigteapparater
UWL robuste sigteapparater

Wet sieving, UWL 400 N, EU-plug

 
69.270,00 kr
   
1 * 1 Items
 

Til testsigter op til 400 mm diameter eller firkantsigter op til 500×500 mm. UWL 400 er en effektiv testsigteryster, der opnår optimale resultater ved store fodermængder. Den skaber en tredimensionel sigtevirkning og er specielt designet til grovkornede produkter. UWL 400 T er velegnet til tørsigtning; UWL 400 N er velegnet til vådsigtning, og UWL 400 H er velegnet til firkantede testsigter med ramme af bøgetræ.

  • Separat styregear, mulighed for montering på væg
  • Rotationshastighed: 1500 o/min
  • Timerfunktion: 0 - 599 minutter
  • Maks. belastning: 50 kg (20 kg sigtemateriale)
  • Lydemission: 70 dBA

 : Følger som standard med hver ryster: Modeller med enten "Classic"-spændesystem eller HAVER "TwinNut"-system er forsynet med 2×620 mm styrestænger og 2 riflede møtrikker med styr, dæksel med inspektionsvindue, vand-sprøjtediffuser til modeller til vådsigtning på modellen UWL 400 N og særlig anordning til rammer i bøg på modellen UWL 400 H.

 
  • Seq:
    08
  • Model:
    UWL 400 N, EU-plug
  • Ansøgning:
    Wet sieving
Accessories

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • HAVE205323775
    Reduction pieces for test sieves Ø 350 mm
    UWL 400
       
    1 * 1 Items - 4.270,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • HAVE205323751
    Reduction pieces with discharge nozzle, Ø 300 mm
    UWL 400
       
    1 * 1 Items - 1.960,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • HAVE205323652
    Reduction pieces for test sieves Ø 200 mm
    UWL 400
       
    1 * 1 Items - 7.330,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • HAVE206515841
    Special appliance for test seive, Ø 450 mm
    UWL 400
       
    1 * 1 Items - 28.990,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • HAVE205323508
    Cover
    EML 450 digital plus
       
    1 * 1 Items - 4.240,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • HAVE205323744
    Cover with wide spreading spray diffuser
    EML 450 digital plus
       
    1 * 1 Items - 5.020,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • HAVE205323720
    Cover with inspection glass (Ø 400/300 mm) 
    UWL 400 HAVER test sieve shaker
       
    1 * 1 Items - 3.910,00 kr