Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
UWL robuste sigteapparater

UWL robuste sigteapparater

Dry sieving, UWL 400 T, EU-plug
Katalog # HAVE205323102
Leverandør:   VWR Collection
UWL robuste sigteapparater
Katalog # HAVE205323102
Leverandør:  VWR Collection
UWL robuste sigteapparater
UWL robuste sigteapparater

Dry sieving, UWL 400 T, EU-plug

Price
67.410,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Til testsigter op til 400 mm diameter eller firkantsigter op til 500×500 mm. UWL 400 er en effektiv testsigteryster, der opnår optimale resultater ved store fodermængder. Den skaber en tredimensionel sigtevirkning og er specielt designet til grovkornede produkter. UWL 400 T er velegnet til tørsigtning; UWL 400 N er velegnet til vådsigtning, og UWL 400 H er velegnet til firkantede testsigter med ramme af bøgetræ.

  • Separat styregear, mulighed for montering på væg
  • Rotationshastighed: 1500 o/min
  • Timerfunktion: 0 - 599 minutter
  • Maks. belastning: 50 kg (20 kg sigtemateriale)
  • Lydemission: 70 dBA

Delivery information: Følger som standard med hver ryster: Modeller med enten "Classic"-spændesystem eller HAVER "TwinNut"-system er forsynet med 2×620 mm styrestænger og 2 riflede møtrikker med styr, dæksel med inspektionsvindue, vand-sprøjtediffuser til modeller til vådsigtning på modellen UWL 400 N og særlig anordning til rammer i bøg på modellen UWL 400 H.

Documents

Specifikationer
  • Seq:
    02
  • Model:
    UWL 400 T, EU-plug
  • Ansøgning:
    Dry sieving
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reduction pieces for test sieves Ø 350 mm
    Reduction pieces for test sieves Ø 350 mm
    HAVE205323775
    UWL 400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr4,270.00

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reduction pieces with discharge nozzle, Ø 300 mm
    Reduction pieces with discharge nozzle, Ø 300 mm
    HAVE205323751
    UWL 400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr1,960.00

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reduction pieces for test sieves Ø 200 mm
    Reduction pieces for test sieves Ø 200 mm
    HAVE205323652
    UWL 400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr7,330.00

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Special appliance for test seive, Ø 450 mm
    Special appliance for test seive, Ø 450 mm
    HAVE206515841
    UWL 400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr28,990.00

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Cover
    Cover
    HAVE205323508
    EML 450 digital plus
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr4,240.00

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Cover with wide spreading spray diffuser
    Cover with wide spreading spray diffuser
    HAVE205323744
    EML 450 digital plus
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr5,020.00

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Cover with inspection glass (Ø 400/300 mm) 
    Cover with inspection glass (Ø 400/300 mm) 
    HAVE205323720
    UWL 400 HAVER test sieve shaker
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr3,910.00