Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, flaskehættedispensere

VWR®, flaskehættedispensere

2,5 - 30 ml, ±0,6 %, 0,5 ml, ±0,02 %
Katalog # 612-6860
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, flaskehættedispensere
Katalog # 612-6860
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, flaskehættedispensere
VWR®, flaskehættedispensere

2,5 - 30 ml, ±0,6 %, 0,5 ml, ±0,02 %

Price
2.330,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

VWR® Bottle Top Dispensers er designet med ergonomi og intuitiv håndtering i tankerne og udviser fremragende kemisk kompatibilitet og tilbyder pålidelig præcision i praktiske laboratoriemiljøer.

  • Ergonomisk designet
  • Fremragende kemisk kompatibilitet; dispensere kan også bruges med opløsningsmidler
  • Recirkulationsventil for at forhindre tab af reagenser
  • Springless Valve™ til blokeringsfri dispensering
  • PTFE-stempel med ETP O-ring
  • Volumenjusteringsknap muliggør nem volumenindstilling
  • Fleksibel leveringsdyse
  • Fuldt autoklaverbar ved 121 °C og 15 psi i en varighed på 10 til 15 minutter

Dispenserne bruger en recirkulationsventil, der forhindrer tab af reagenser under udrensning ved at omdirigere dem til den monterede flaske, hvilket muliggør boblefri dispensering. Et PTFE-stempel med ETP O-ring, kombineret med en unik Springless Valve™, muliggør ubesværet stempelbevægelse og sikrer høj kemisk kompatibilitet. VWR® flasketopdispensere kan også bruges med opløsningsmidler (se kemisk kompatibilitetsoversigt). En specialdesignet volumenjusteringsknap muliggør 180° rotation for nem og ubesværet volumenindstilling. Den har også en fleksibel leveringsdyse, der giver brugerne mulighed for at ændre doseringsvinklen.

Certifications: Opfylder ISO 8655-standarden for nøjagtighed og præcision. Produktionsstandarder: ISO 9001, ISO 13485, ISO 17025.

Accessories information:

Bestillingsoplysninger:

Leveringsinformation: Hver enhed inkluderer et teleskopisk sugerør, et recirkulationsrør, fem gevindadaptere (28, 32, 38, 40 og 45 mm) og et individuelt kvalitetskontrolcertifikat, der dokumenterer serienummeret og testværdierne og bekræfter overensstemmelsen i henhold til vægt- og måleforskrifterne i henhold til ISO 8655.

Emballering:

Advarsel: Oprethold instrument- og reagenstemperaturen mellem 10 og 40 °C (fra 50 til 104 °F). Oprethold reagensdamptryk på op til 600 mbar (maksimum). Aspirer langsomt over 300 mbar tryk for at forhindre væsken i at koge. Kinematisk viskositet op til 500 mm²/s. Relativ luftfugtighed mellem 20% og 90%. Brug væsker med en densitet på op til 2,2 g/cm³.

Specifikationer
  • Volumen:
    2,5 - 30 ml
  • Seq:
    04
  • Nøjagtighed:
    ±0,6 %
  • Inddeling:
    0,5 ml
  • Usikkerhed:
    ±0,02 %
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® bottle top dispenser adapter assortment, sizes 25, 28, 32 and 45 mm
    VWR® bottle top dispenser adapter assortment, sizes 25, 28, 32 and 45 mm
    612-6865
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 241,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® bottle top dispenser adapter, size 38 mm
    VWR® bottle top dispenser adapter, size 38 mm
    612-6866
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 241,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® bottle top dispenser adapter, size 45 mm
    VWR® bottle top dispenser adapter, size 45 mm
    612-6867
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 241,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® bottle top dispenser adapter, size 32 mm
    VWR® bottle top dispenser adapter, size 32 mm
    612-6868
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 241,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® bottle top dispenser adapter, size 40 mm
    VWR® bottle top dispenser adapter, size 40 mm
    612-6869
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 241,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® bottle top dispenser adapter, size 25 mm
    VWR® bottle top dispenser adapter, size 25 mm
    612-6871
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 241,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® bottle top dispenser adapter, size 28 mm
    VWR® bottle top dispenser adapter, size 28 mm
    612-6870
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 241,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® discharge tube for bottle top dispenser, 1 - 100 ml
    VWR® discharge tube for bottle top dispenser, 1 - 100 ml
    612-6872
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 155,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® discharge tube for bottle top dispenser, 1 - 10 ml
    VWR® discharge tube for bottle top dispenser, 1 - 10 ml
    612-6873
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 155,00 kr

Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.