Samplers, PowderThief
Sampler body, 2000 mm, 32,0 mm
Katalog # SAMP1030D-2000
Leverandør: Sampling Systems
Gå til:
Product Details & Documents
These PowderThief samplers are suitable for sampling free flowing powders and granules.
- Made of high quaility 316 stainless steel
- PTFE used for clutch mechanism
- Single point sampler
A range of tips are available so that a single sampler can be used to accurately sample a range of different volumes.
Specifikationer
- Ø:32,0 mm
- Beskrivelse:Sampler body
- Længde:2000 mm
- Seq:14
Accessories
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Standardprøvetagerbeholder, robust plastik, med fire glidelåse, 1.210 × 225 × 96 mmStandardprøvetagerbeholder, robust plastik, med fire glidelåse, 1.210 × 225 × 96 mmSAMP8505A-01Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.030,00 kr
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice



