Samplers, PowderThief
Sampler body, 1000 mm, 25,0 mm
Katalog # SAMP1030C-1000
Leverandør: Sampling Systems
Gå til:
Product Details & Documents
These PowderThief samplers are suitable for sampling free flowing powders and granules.
- Made of high quaility 316 stainless steel
- PTFE used for clutch mechanism
- Single point sampler
A range of tips are available so that a single sampler can be used to accurately sample a range of different volumes.
Specifikationer
- Ø:25,0 mm
- Beskrivelse:Sampler body
- Længde:1000 mm
- Seq:09
Accessories
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Standardprøvetagerbeholder, robust plastik, med fire glidelåse, 1.210 × 225 × 96 mmStandardprøvetagerbeholder, robust plastik, med fire glidelåse, 1.210 × 225 × 96 mmSAMP8505A-01Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.030,00 kr
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



