Samplers, PowderThief
Sampler body, 600 mm, 32,0 mm
SAMP1030D-600
These PowderThief samplers are suitable for sampling free flowing powders and granules.
- Made of high quaility 316 stainless steel
- PTFE used for clutch mechanism
- Single point sampler
A range of tips are available so that a single sampler can be used to accurately sample a range of different volumes.
- Ø:32,0 mm
- Beskrivelse:Sampler body
- Længde:600 mm
- Seq:11
Accessories
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- Beskrivelse
- SAMP8505A-01Standardprøvetagerbeholder, robust plastik, med fire glidelåse, 1.210 × 225 × 96 mm1 * 1 Items - 1.030,00 kr
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde
- BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længde



