CP-Wax Kolonner
on 7" cage, Kapillær, CP-Wax 52 CB, 1,20 µm, 0,32 mm, 25 m
Katalog # VARICP7763I
Leverandør: VARIAN
Gå til:
Product Details & Documents
CP-Wax™ linjerne af kemisk bundne søjler tilbyder en bred vifte af selektiviteter til metodeoptimering. Rygraden i denne serie stationære faser er lavet af en polyethylenglycol.
Specifikationer
- Kolonne form:Kapillær
- Filmtykkelse:1,20 µm
- Ø indv.:0,32 mm
- Beskrivelse:on 7" cage
- Længde:25 m
- Fase:CP-Wax 52 CB



