Neddypningstermostat, Alpha
Product Details & Documents
Alpha neddypningstermostaterne har en brugervenlig styrekonsol, som er forsynet med 3-knapsbetjening og et stort, tydeligt LED-display, som sikrer nem navigation gennem menuen. Termostaterne er velegnede til brug sammen med ikke-brændbare væsker (vand, blandinger af vand/glycol). Enhederne kan levere både intern og ekstern termostatstyring. Temperaturstabilitet på ±0,05 K giver præcis opvarmning og nedkøling, som er velegnet til en lang række applikationer. Ved hjælp af et cirkulationspumpesæt (ekstraudstyr) og en kølespiral kan neddypningstermostaten udvides til et komplet temperaturstyringssystem.
- Temperaturområde 25 til 100 °C, aflæsningsinterval 0,1 °C, temperaturstabilitet på ±0,05 K
- Brugerkalibrering ved et enkelt punkt for re-kalibrering af driftstemperaturer
- Pumpens flowhastighed kan reduceres fra 15 til 5 L/min ved hjælp af en reducer
- Sikkerhedsfunktioner som alarmer, advarsler og fejl vises på LED- displayet
Max. pumpekapacitet:
15 L/min, 200 mbar
Leveringsinformation: Leveres med flow reducer og skrueklemme, hvilket gør neddypningstermostaten montérbar på hvilken som helst tank med en max. vægtykkelse på 30 mm, og med en kapacitet på op til 50 liter, max. temperaturen afhænger af tankens isolering.
Specifikationer
- Opvarmnings kapacitet:1,5 kW
- Temperaturområde:25...100 °C
- Vægt:3,5 kg
- Seq:002
- B×D×H:125×150×300 mm
- Temp. stabilitet:±0,05 °C
- Model:Alpha A
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Kølespiral
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Cirkulationspumpesæt (til ekstern termostatstyring)Cirkulationspumpesæt (til ekstern termostatstyring)461-0054Alpha ALog ind for tilgængelighed1 * 1 Each - 673,00 kr



