Køletermostater, Alpha-serien
Product Details & Documents
Alpha køletermostater har en brugervenlig styrekonsol, som er forsynet med 3-knapsbetjening og et stort, tydeligt LED-display, som sikrer nem navigation gennem menuen. Termostaterne er velegnede til brug sammen med ikke-brændbare væsker (vand, blandinger af vand/glycol). Enhederne kan levere både intern og ekstern termostatstyring. Temperaturstabilitet på ±0,05 K giver præcis opvarmning og nedkøling, som er velegnet til en lang række applikationer. Det automatisk kølesystem gør det muligt at køle over hele temperaturområdet på −25 to +100 °C. Alle køletermostater indeholder et kompressorsystem, som kan startes eller stoppes efter behov, for at spare energi og reducere slitagen på kompressoren, så den får en længere driftslevetid.
- Temperature range −25 to +100 °C, resolution 0,1 °C, temperature stability of ±0,05 K
- User calibration at a single point for re-calibration of working temperatures
- Safety functions such as alarms, warnings and errors are shown on the LED display
- The front plate can be quickly removed to make cleaning the condenser easy, a drain connection at the rear of the unit makes emptying the temperature fluid simple
- Units have an integrated timer which automatically shuts down to standby mode after a preset time
Maximum pump capacities:
15 L/min, 200 mbar.
15 l/min, 200 mbar
: Leveres med låg og pumpesæt med 13 mm Ø pumpetilslutninger.
: Cooling capacity at +20 °C.
Specifikationer
- Opvarmnings kapacitet:1,5 kW
- Temperaturområde:−25...100 °C
- Kapacitet:15 l
- Seq:007
- B×D×H:365×500×605 mm
- Kølekapacitet:0,325 kW
- Temp. stabilitet:±0,05 °C
- Model:RA 12



