Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Køletermostater, Alpha-serien

Køletermostater, Alpha-serien

RA 8, −25...100 °C, ±0,05 °C, 1,5 kW, 0,225 kW, 8 l, 235×500×605 mm
Katalog # LAUDL000644
Køletermostater, Alpha-serien
Katalog # LAUDL000644
Leverandør:  
Køletermostater, Alpha-serien
Køletermostater, Alpha-serien

RA 8, −25...100 °C, ±0,05 °C, 1,5 kW, 0,225 kW, 8 l, 235×500×605 mm

Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
[EN]CIRCULATOR R/H CORIO CD-601F,-40..+1 1 * 1 Items Katalog #461-0964

Product 461-0964 is similar to LAUDL000644 but manufacturer and specifications may vary.

Product Details & Documents

Alpha køletermostater har en brugervenlig styrekonsol, som er forsynet med 3-knapsbetjening og et stort, tydeligt LED-display, som sikrer nem navigation gennem menuen. Termostaterne er velegnede til brug sammen med ikke-brændbare væsker (vand, blandinger af vand/glycol). Enhederne kan levere både intern og ekstern termostatstyring. Temperaturstabilitet på ±0,05 K giver præcis opvarmning og nedkøling, som er velegnet til en lang række applikationer. Det automatisk kølesystem gør det muligt at køle over hele temperaturområdet på −25 to +100 °C. Alle køletermostater indeholder et kompressorsystem, som kan startes eller stoppes efter behov, for at spare energi og reducere slitagen på kompressoren, så den får en længere driftslevetid.

  • Temperature range −25 to +100 °C, resolution 0,1 °C, temperature stability of ±0,05 K
  • User calibration at a single point for re-calibration of working temperatures
  • Safety functions such as alarms, warnings and errors are shown on the LED display
  • The front plate can be quickly removed to make cleaning the condenser easy, a drain connection at the rear of the unit makes emptying the temperature fluid simple
  • Units have an integrated timer which automatically shuts down to standby mode after a preset time

Maximum pump capacities:
15 L/min, 200 mbar.

15 l/min, 200 mbar

Delivery information: Leveres med låg og pumpesæt med 13 mm Ø pumpetilslutninger.

Caution: Cooling capacity at +20 °C.

Specifikationer
  • Opvarmnings kapacitet:
    1,5 kW
  • Temperaturområde:
    −25...100 °C
  • Kapacitet:
    8 l
  • Seq:
    004
  • B×D×H:
    235×500×605 mm
  • Kølekapacitet:
    0,225 kW
  • Temp. stabilitet:
    ±0,05 °C
  • Model:
    RA 8
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.