Klassiske strømper, SK13
Classic socks, sort, Regular, 44 - 48 (10 - 13)
Katalog # 114-7160
Leverandør: Portwest
Gå til:
Product Details & Documents
Uformelle virksomhedsstrømper, fremstillet af 80 % finkæmmet bomuld og 20 % nylon.
- Med polstret sålområde for komfort og holdbarhed
Højde: 25 cm
Vægt: 60 g
Specifikationer
- Beklædningsgenstand:Regular
- Skostørrelse:44 - 48 (10 - 13)
- Model:Classic socks
- Farve:sort
- Seq:02
- Køn:Unisex
- Cat. No.:114-7160
- Vægt:60 g
- Outfit applikationer:Industrial
- Stof:80% cotton and 20% nylon



