Klassiske strømper, SK13
Classic socks, sort, Regular, 39 - 43 (6 - 9)
Katalog # 114-7159
Leverandør: Portwest
Gå til:
Product Details & Documents
Uformelle virksomhedsstrømper, fremstillet af 80 % finkæmmet bomuld og 20 % nylon.
- Med polstret sålområde for komfort og holdbarhed
Højde: 25 cm
Vægt: 60 g
Specifikationer
- Beklædningsgenstand:Regular
- Skostørrelse:39 - 43 (6 - 9)
- Model:Classic socks
- Farve:sort
- Seq:01
- Køn:Unisex
- Cat. No.:114-7159
- Vægt:60 g
- Outfit applikationer:Industrial
- Stof:80% cotton and 20% nylon
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



