Trykforseglede poser
300×400 mm
Katalog # SCAC11003040
Leverandør: SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Gå til:
Product Details & Documents
PE, resealable, transparent, thickness 50 µm.
- Kan lukkes igen flere gange, er fleksibel og kan ikke rives i stykker
- Det gennemsigtige materiale gør, at indholdet er fuldt synligt
- Nem og enkel forsegling med vejledning på trykforseglingen
These bags are food-safe.
Documents
Specifikationer
- Dimensioner:300×400 mm
- Seq:25
- Cat. No.:SCAC11003040
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



