Håndrensemiddeldispensere, Light Cleansing
Dispenser, Deb Stoko® Light Cleansing til Estesol® patronprodukter, hvid, 4000 ml
Katalog # 115-2304
Leverandør: Deb-STOKO
Gå til:
Product Details & Documents
Denne hvide dispenser er ideel til anvendelse i industrien i almindelighed, i storkøkkener og catering.
- Vægmonteret
- Robust plast
- Enhåndsbetjening
Til brug med Estesol® Lotion, Estesol® Lotion PURE, Estesol® Premium PURE 1-, 2- eller 4-liters patroner.
Specifikationer
- Kapacitet:4000 ml
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Dispenser, Deb Stoko® Light Cleansing til Estesol® patronprodukter
- Seq:004
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Håndrensemiddel, Estesol® Lotion PURE, 1000 ml patronHåndrensemiddel, Estesol® Lotion PURE, 1000 ml patron115-2328Log ind for tilgængelighed1 * 6 Items - 423,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Håndrensemiddel, Estesol® Lotion PURE, 2000 ml patronHåndrensemiddel, Estesol® Lotion PURE, 2000 ml patron115-2329Log ind for tilgængelighed1 * 4 Items - 493,00 kr
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



