Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Hudrensemiddeldispensere, Cleanse Heavy

Hudrensemiddeldispensere, Cleanse Heavy

Håndrensedispenser, Cleanse Heavy, til Solopol® og Kresto® 4 liters patronprodukter, DE, FR, NL, hvid, 4000 ml
Katalog # 115-2288
Leverandør:   Deb-STOKO
Hudrensemiddeldispensere, Cleanse Heavy
Katalog # 115-2288
Leverandør:  Deb-STOKO
Hudrensemiddeldispensere, Cleanse Heavy
Hudrensemiddeldispensere, Cleanse Heavy

Håndrensedispenser, Cleanse Heavy, til Solopol® og Kresto® 4 liters patronprodukter, DE, FR, NL, hvid, 4000 ml

Price
313,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Denne hvide dispenser er ideel til let, almindelig og tung industriel anvendelse.

  • Vægmonteret
  • Robust plast
  • Enhåndsbetjening

Til brug med Solopol® Lime, Solopol® Classic, Solopol® Classic PURE, Solopol® Classic EXTRA, Kresto® Citrus, Kresto® Classic 2- eller 4-liters patroner.

Specifikationer
  • Kapacitet:
    4000 ml
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    Håndrensedispenser, Cleanse Heavy, til Solopol® og Kresto® 4 liters patronprodukter, DE, FR, NL
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrensecreme, Solopol® Lime, 2000 ml patron
    Håndrensecreme, Solopol® Lime, 2000 ml patron
    EVONLIM2LT
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 669,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrensecreme, Solopol® Classic, 4000 ml patron
    Håndrensecreme, Solopol® Classic, 4000 ml patron
    115-2370
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 1.310,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrensecreme, Solopol® Lime, 4000 ml patron
    Håndrensecreme, Solopol® Lime, 4000 ml patron
    EVONLIM4LTR
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 1.210,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrenselotion, Kresto® Citrus, 2000 ml patron
    Håndrenselotion, Kresto® Citrus, 2000 ml patron
    EVONCIT2LT
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 886,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrenselotion, Kresto® Citrus, 4000 ml patron
    Håndrenselotion, Kresto® Citrus, 4000 ml patron
    EVONCIT4LTR
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 1.600,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrensecreme, Solopol® Classic EXTRA, 2000 ml patron
    Håndrensecreme, Solopol® Classic EXTRA, 2000 ml patron
    115-2348
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 865,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrensecreme, Kresto® Classic, 2000 ml patron
    Håndrensecreme, Kresto® Classic, 2000 ml patron
    115-2294
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 1.140,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.