Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Hudrensemiddeldispensere, Cleanse Heavy

Håndrensedispenser, Cleanse Heavy, til Solopol® og Kresto® 2 liters patronprodukter, DE, FR, NL, hvid, 2000 ml
Katalog # 115-2287
Leverandør:   Deb-STOKO
Hudrensemiddeldispensere, Cleanse Heavy
Katalog # 115-2287
Leverandør:  Deb-STOKO
Hudrensemiddeldispensere, Cleanse Heavy
Hudrensemiddeldispensere, Cleanse Heavy

Håndrensedispenser, Cleanse Heavy, til Solopol® og Kresto® 2 liters patronprodukter, DE, FR, NL, hvid, 2000 ml

Price
275,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Denne hvide dispenser er ideel til let, almindelig og tung industriel anvendelse.

  • Vægmonteret
  • Robust plast
  • Enhåndsbetjening

Til brug med Solopol® Lime, Solopol® Classic, Solopol® Classic PURE, Solopol® Classic EXTRA, Kresto® Citrus, Kresto® Classic 2- eller 4-liters patroner.

Specifikationer
  • Kapacitet:
    2000 ml
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    Håndrensedispenser, Cleanse Heavy, til Solopol® og Kresto® 2 liters patronprodukter, DE, FR, NL
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrensecreme, Solopol® Lime, 2000 ml patron
    Håndrensecreme, Solopol® Lime, 2000 ml patron
    EVONLIM2LT
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 669,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrensecreme, Solopol® Classic, 4000 ml patron
    Håndrensecreme, Solopol® Classic, 4000 ml patron
    115-2370
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 1.310,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrensecreme, Solopol® Lime, 4000 ml patron
    Håndrensecreme, Solopol® Lime, 4000 ml patron
    EVONLIM4LTR
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 1.210,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrenselotion, Kresto® Citrus, 2000 ml patron
    Håndrenselotion, Kresto® Citrus, 2000 ml patron
    EVONCIT2LT
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 886,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrenselotion, Kresto® Citrus, 4000 ml patron
    Håndrenselotion, Kresto® Citrus, 4000 ml patron
    EVONCIT4LTR
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 1.600,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrensecreme, Solopol® Classic EXTRA, 2000 ml patron
    Håndrensecreme, Solopol® Classic EXTRA, 2000 ml patron
    115-2348
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 865,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndrensecreme, Kresto® Classic, 2000 ml patron
    Håndrensecreme, Kresto® Classic, 2000 ml patron
    115-2294
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 1.140,00 kr