Uvex Ultravision Goggles
Anti-UV, anti-fog both sides, Clear Acetate, transparent
Catalog # 111-1713
Supplier: UVEX
Jump to:
Product Details & Documents
Beskyttelsesbriller med panoramisk linseform, som giver et uafbrudt 180° graders lateralt synsfelt. De er anatomisk udformet og passer komfortabelt ovenover de fleste almindelige briller.
- Integreret, indirekte ventilation tillader bevægelse af luften
- Matteret top som reducerer refleksblænding
- En specielt designet næsebro, som fungerer godt sammen med åndedrætsværn
- Et bredt og let justerbart kvalitetspandebånd
- Der kan desuden også fås et letvægtsansigtsværn med integreret ventilering, som kan klipses på beskyttelsesbrillerne
- Passer over åndedrætsværn, sikkerhedshjelm og høreværn
Vægt: 126 g
EN 166, EN 170
Certifications: EN 166, EN 170.
Documents
UVEX9301714 UVEX9301_716
Images 360
Specifications
- Model:Anti-UV, anti-fog both sides
- Farve:transparent
- Seq:06
- Linser:Clear Acetate
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- UVEX9300.517Replacement lens, clear acetate, anti-fog, for UltravisionLog in for availability1 * 1 Items - 87,50 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice



