Cytocentrifuges, Cellspin®
Cellspin® I with closed, removable 8-position rotor (Starter Kit = 8 CellClips, 200 disposable single Cellfunnel®, 200 slides)
THARJC1000-8-G-D
Alsidig cytocentrifuge velegnet til små og store prøvevolumener, der er designet til tynde lag og monolag cellepræparater i medicinske applikationer såsom cytologi, urologi, mikrobiologi, hæmatologi, immuncytokemi, virologi og onkologi.
- Quick change of removable rotors within seconds
- Smooth running, high performance motor featuring a maintenance-free frequency drive
- Powered lid locking, quick entry foil keypad with easy to read, digital display and twist knob to enter values
- Cellspin II (refrigerated): Variable temperature setting from –20 to +40 °C, Fast Cool function
- Safety features: Imbalance switch off, automatic rotor recognition, lid locking and holding during rotor run, lid dropping protection, motor and chamber overheat protection (Cellspin® II)
Speed = max. 2000 min⁻¹ when used with quick change and easy rotors.
Ordering information: Leveres med starter- kit til 200 test. Andre rotorerog tilbehør på forespørgsel.
- Beskrivelse:Cellspin® I with closed, removable 8-position rotor (Starter Kit = 8 CellClips, 200 disposable single Cellfunnel®, 200 slides)
- Seq:11
- Tidsindstilling:1 - 99 min; short cycle mode (pulse button)
- Cat. No.:THARJC1000-8-G-D
- Strømforsyning:208 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Maks. kapacitet - Udsvingsrotor:6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor)
- B×D×H:370×430×260 mm
- Max. speed:6000 min⁻¹
- Programmer:-
- Vægt:25 kg
- Model:Cellspin I
- Speed increment:100 min⁻¹
- Accelerations-//nedbremsningsramper:-
Services
- Beskrivelse
- 900-0003Installation af kølet centrifuge on-site. Udstyret skal være på anvendelsesstedet. Funktionsprøvning og kortfattet introduktion af brugernes funktioner. Rejseudgifter inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).1 * 1 Each - 6.260,00 kr
- 900-0005Installationskvalificering og driftskvalificering af kølet centrifuge on-site. Kvalifikationsprotokoller ikke inkluderet. Rejseudgifter er inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).1 * 1 Each - 21.860,00 kr
- SERW0620.1150.01Forebyggende vedligeholdelse, driftsprøvning og kalibrering af afkølet centrifuge on-site. 3 hastigheder, tid og 1 temperaturkalibrering. Kalibreringscertifikat medfølger. Reservedele og rejseudgifter ikke inkluderet.1 * 1 Each - 4.110,00 kr
- 900-0004Forebyggende vedligeholdelse og driftsprøvning af kølet centrifuge on-site. Reservedele og rejseudgifter ikke inkluderet.1 * 1 Each - 3.090,00 kr
- SERW0620.7100.01Installationskvalificering og driftskvalificering af kølet centrifuge on-site i henhold til Avantors SOP. Avantor Services kvalifikationsprotokoller er inkluderet. Rejseudgifter inkluderet (eksklusive udgifter til flyrejser).1 * 1 Each - 26.050,00 kr
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- 521-1580Aftaglig Rotor JC370/12 med "Quickchange", 12 positioner, autoklaverbar1 * 1 Items - 4.610,00 kr
- Beskrivelse
- 521-1582Aftaglig Rotor JC370/8 med "Quickchange", 8 positioner, autoklaverbar1 * 1 Items - 4.610,00 kr
- Beskrivelse
- 521-1572Rotor med låg JC101/12 med "Quickchange", 12 positioner, autoklaverbar1 * 1 Items - 10.900,00 kr
- Beskrivelse
- 521-1574Rotor med låg JC101/8 med "Quickchange", 8 positioner, autoklaverbar1 * 1 Items - 10.030,00 kr
- Beskrivelse
- 720-1827Udsvingsrotor JC381 med "Quickchange", 6 positioner, til 50 ml Falconrør, autoklaverbar1 * 1 Items - 9.600,00 kr
- Beskrivelse
- 720-1826Udsvingsrotor JC380 med "Quickchange", 8 positioner, til 15 ml reagensglas, autoklaverbar1 * 1 Items - 6.790,00 kr
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- THARJC406-12TPX-funnel®, single cytology funnel, resuable, for samples up to 0,5 ml1 * 12 Items - 1.330,00 kr
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- THAR390-4-0Stainless steel clip for Shandon cytospin and cellspin EASY-rotor, non sterile, dimension: 85×40×14 mm, weight: ~30 g1 * 4 Items
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



