Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Cytocentrifuges, Cellspin®

Cellspin® I with standard 4-position rotor (Starter Kit = 4 CellClips, 4 reusable single Cellfunnel®, 200 filter cards, 200 slides)
Katalog # 521-1994
Leverandør:   THARMAC GmbH
Cytocentrifuges, Cellspin®
Katalog # 521-1994
Leverandør:  THARMAC GmbH
Cytocentrifuges, Cellspin®
Cytocentrifuges, Cellspin®

Cellspin® I with standard 4-position rotor (Starter Kit = 4 CellClips, 4 reusable single Cellfunnel®, 200 filter cards, 200 slides)

Price
32.510,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Alsidig cytocentrifuge velegnet til små og store prøvevolumener, der er designet til tynde lag og monolag cellepræparater i medicinske applikationer såsom cytologi, urologi, mikrobiologi, hæmatologi, immuncytokemi, virologi og onkologi.

  • Quick change of removable rotors within seconds
  • Smooth running, high performance motor featuring a maintenance-free frequency drive
  • Powered lid locking, quick entry foil keypad with easy to read, digital display and twist knob to enter values
  • Cellspin II (refrigerated): Variable temperature setting from –20 to +40 °C, Fast Cool function
  • Safety features: Imbalance switch off, automatic rotor recognition, lid locking and holding during rotor run, lid dropping protection, motor and chamber overheat protection (Cellspin® II)

Speed = max. 2000 min⁻¹ when used with quick change and easy rotors.

 : Leveres med starter- kit til 200 test. Andre rotorerog tilbehør på forespørgsel.

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Cellspin® I with standard 4-position rotor (Starter Kit = 4 CellClips, 4 reusable single Cellfunnel®, 200 filter cards, 200 slides)
  • Seq:
    01
  • Tidsindstilling:
    1 - 99 min; short cycle mode (pulse button)
  • Cat. No.:
    521-1994
  • Strømforsyning:
    208 - 240 V / 50 - 60 Hz
  • Maks. kapacitet - Udsvingsrotor:
    6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor)
  • B×D×H:
    370×430×260 mm
  • Max. speed:
    6000 min⁻¹
  • Programmer:
    -
  • Vægt:
    25 kg
  • Model:
    Cellspin I
  • Speed increment:
    100 min⁻¹
  • Accelerations-//nedbremsningsramper:
    -
Services

Produktinformation

  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 900-0003
    Installation af kølet centrifuge on-site. Udstyret skal være på anvendelsesstedet. Funktionsprøvning og kortfattet introduktion af brugernes funktioner. Rejseudgifter inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 6.260,00 kr

  • 900-0005
    Installationskvalificering og driftskvalificering af kølet centrifuge on-site. Kvalifikationsprotokoller ikke inkluderet. Rejseudgifter er inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 21.860,00 kr

  • SERW0620.1150.01
    Forebyggende vedligeholdelse, driftsprøvning og kalibrering af afkølet centrifuge on-site. 3 hastigheder, tid og 1 temperaturkalibrering. Kalibreringscertifikat medfølger. Reservedele og rejseudgifter ikke inkluderet.
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 4.110,00 kr

  • 900-0004
    Forebyggende vedligeholdelse og driftsprøvning af kølet centrifuge on-site. Reservedele og rejseudgifter ikke inkluderet.
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 3.090,00 kr

  • SERW0620.7100.01
    Installationskvalificering og driftskvalificering af kølet centrifuge on-site i henhold til Avantors SOP. Avantor Services kvalifikationsprotokoller er inkluderet. Rejseudgifter inkluderet (eksklusive udgifter til flyrejser).
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 26.050,00 kr

Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg til rotor JC101
    Låg til rotor JC101
    521-1575
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 392,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Filterkort kun til 720-1805
    Filterkort kun til 720-1805
    720-1806
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items - 1.190,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • ECOseal til ECOfunnel®
    ECOseal til ECOfunnel®
    720-1813
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 330,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cellclip til CytoCentrifuge
    Cellclip til CytoCentrifuge
    720-1802
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 615,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cytoholder-objektglas med 2 separate cirkler, Coated
    Cytoholder-objektglas med 2 separate cirkler, Coated
    720-1814
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 322,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Filterkort, tynd, brun, til prøver på 0,4 ml eller derunder
    Filterkort, tynd, brun, til prøver på 0,4 ml eller derunder
    720-1823
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items - 243,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Double cytology funnel, disposable, with 2 offset holes
    Double cytology funnel, disposable, with 2 offset holes
    720-1822
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Filterkort kun til 720-1803
    Filterkort kun til 720-1803
    720-1804
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items - 359,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Indsats til 15 ml Falconrør (til rotor JC381)
    Indsats til 15 ml Falconrør (til rotor JC381)
    521-1583
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items - 1.780,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Double cytology funnel, reusable, for 2 samples up to 0,5 ml
    Double cytology funnel, reusable, for 2 samples up to 0,5 ml
    720-1805
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items - 1.100,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Objektglas med 1 cirkel, Coated
    Objektglas med 1 cirkel, Coated
    720-1809
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 331,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • ECOfunnel®, genanvendelig
    ECOfunnel®, genanvendelig
    720-1811
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items - 1.100,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • ECOholder-objektglas, Coated
    ECOholder-objektglas, Coated
    720-1812
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 331,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Filterkort til ECOfunnel®
    Filterkort til ECOfunnel®
    720-1825
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 246,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Objektglas med 1 cirkel
    Objektglas med 1 cirkel
    720-1808
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 262,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Objektglas med 2 cirkler, Coated
    Objektglas med 2 cirkler, Coated
    720-1807
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 262,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • ECOfunnel®, til engangsbrug, med ECOseal
    ECOfunnel®, til engangsbrug, med ECOseal
    720-1819
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 1.910,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Aftaglig Rotor JC370/12 med "Quickchange", 12 positioner, autoklaverbar
    Aftaglig Rotor JC370/12 med "Quickchange", 12 positioner, autoklaverbar
    521-1580
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.610,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Aftaglig Rotor JC370/8 med "Quickchange", 8 positioner, autoklaverbar
    Aftaglig Rotor JC370/8 med "Quickchange", 8 positioner, autoklaverbar
    521-1582
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.610,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rotor med låg JC101/12 med "Quickchange", 12 positioner, autoklaverbar
    Rotor med låg JC101/12 med "Quickchange", 12 positioner, autoklaverbar
    521-1572
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 10.900,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rotor med låg JC101/8 med "Quickchange", 8 positioner, autoklaverbar
    Rotor med låg JC101/8 med "Quickchange", 8 positioner, autoklaverbar
    521-1574
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 10.030,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Udsvingsrotor JC381 med "Quickchange", 6 positioner, til 50 ml Falconrør, autoklaverbar
    Udsvingsrotor JC381 med "Quickchange", 6 positioner, til 50 ml Falconrør, autoklaverbar
    720-1827
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 9.600,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Udsvingsrotor JC380 med "Quickchange", 8 positioner, til 15 ml reagensglas, autoklaverbar
    Udsvingsrotor JC380 med "Quickchange", 8 positioner, til 15 ml reagensglas, autoklaverbar
    720-1826
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 6.790,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel clip for Shandon® centrifuge
    Stainless steel clip for Shandon® centrifuge
    720-1828
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 339,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Filter cards for reusable TPX-funnel
    Filter cards for reusable TPX-funnel
    THARJC407-200
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items - 569,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • TPX-funnel®, single cytology funnel, resuable, for samples up to 0,5 ml
    TPX-funnel®, single cytology funnel, resuable, for samples up to 0,5 ml
    THARJC406-12
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items - 1.330,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Single cytology funnel, disposable, for samples up to 0,5 ml
    Single cytology funnel, disposable, for samples up to 0,5 ml
    THAR320-50
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - 727,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tube for Cellspin II open rotor
    Tube for Cellspin II open rotor
    THAR376-0
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.980,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Single cell funnel and cap included, reusable, for samples up to 0,5 ml
    Single cell funnel and cap included, reusable, for samples up to 0,5 ml
    THAR304-4-00
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Single cell funnel white filter card disposable, for samples up to 0,5 ml
    Single cell funnel white filter card disposable, for samples up to 0,5 ml
    THARJC320-50
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel clip for Shandon cytospin and cellspin EASY-rotor, non sterile, dimension: 85×40×14 mm, weight: ~30 g
    Stainless steel clip for Shandon cytospin and cellspin EASY-rotor, non sterile, dimension: 85×40×14 mm, weight: ~30 g
    THAR390-4-0
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items