Cytocentrifuges, Cellspin®
Cellspin® I with open, removable 12-position rotor (Starter Kit = 12 CellClips, 12 reusable single Cellfunnel®, 200 filter cards, 200 slides)
720-1782
Alsidig cytocentrifuge velegnet til små og store prøvevolumener, der er designet til tynde lag og monolag cellepræparater i medicinske applikationer såsom cytologi, urologi, mikrobiologi, hæmatologi, immuncytokemi, virologi og onkologi.
- Quick change of removable rotors within seconds
- Smooth running, high performance motor featuring a maintenance-free frequency drive
- Powered lid locking, quick entry foil keypad with easy to read, digital display and twist knob to enter values
- Cellspin II (refrigerated): Variable temperature setting from –20 to +40 °C, Fast Cool function
- Safety features: Imbalance switch off, automatic rotor recognition, lid locking and holding during rotor run, lid dropping protection, motor and chamber overheat protection (Cellspin® II)
Speed = max. 2000 min⁻¹ when used with quick change and easy rotors.
Ordering information: Leveres med starter- kit til 200 test. Andre rotorerog tilbehør på forespørgsel.
- Beskrivelse:Cellspin® I with open, removable 12-position rotor (Starter Kit = 12 CellClips, 12 reusable single Cellfunnel®, 200 filter cards, 200 slides)
- Seq:14
- Tidsindstilling:1 - 99 min; short cycle mode (pulse button)
- Cat. No.:720-1782
- Strømforsyning:208 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Maks. kapacitet - Udsvingsrotor:6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor)
- B×D×H:370×430×260 mm
- Max. speed:6000 min⁻¹
- Programmer:-
- Vægt:25 kg
- Model:Cellspin I
- Speed increment:100 min⁻¹
- Accelerations-//nedbremsningsramper:-
Services
- Beskrivelse
- 900-0003Installation af kølet centrifuge on-site. Udstyret skal være på anvendelsesstedet. Funktionsprøvning og kortfattet introduktion af brugernes funktioner. Rejseudgifter inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).1 * 1 Each - 6.260,00 kr
- 900-0005Installationskvalificering og driftskvalificering af kølet centrifuge on-site. Kvalifikationsprotokoller ikke inkluderet. Rejseudgifter er inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).1 * 1 Each - 21.860,00 kr
- SERW0620.1150.01Forebyggende vedligeholdelse, driftsprøvning og kalibrering af afkølet centrifuge on-site. 3 hastigheder, tid og 1 temperaturkalibrering. Kalibreringscertifikat medfølger. Reservedele og rejseudgifter ikke inkluderet.1 * 1 Each - 4.110,00 kr
- 900-0004Forebyggende vedligeholdelse og driftsprøvning af kølet centrifuge on-site. Reservedele og rejseudgifter ikke inkluderet.1 * 1 Each - 3.090,00 kr
- SERW0620.7100.01Installationskvalificering og driftskvalificering af kølet centrifuge on-site i henhold til Avantors SOP. Avantor Services kvalifikationsprotokoller er inkluderet. Rejseudgifter inkluderet (eksklusive udgifter til flyrejser).1 * 1 Each - 26.050,00 kr
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- 521-1580Aftaglig Rotor JC370/12 med "Quickchange", 12 positioner, autoklaverbar1 * 1 Items - 4.610,00 kr
- Beskrivelse
- 521-1582Aftaglig Rotor JC370/8 med "Quickchange", 8 positioner, autoklaverbar1 * 1 Items - 4.610,00 kr
- Beskrivelse
- 521-1572Rotor med låg JC101/12 med "Quickchange", 12 positioner, autoklaverbar1 * 1 Items - 10.900,00 kr
- Beskrivelse
- 521-1574Rotor med låg JC101/8 med "Quickchange", 8 positioner, autoklaverbar1 * 1 Items - 10.030,00 kr
- Beskrivelse
- 720-1827Udsvingsrotor JC381 med "Quickchange", 6 positioner, til 50 ml Falconrør, autoklaverbar1 * 1 Items - 9.600,00 kr
- Beskrivelse
- 720-1826Udsvingsrotor JC380 med "Quickchange", 8 positioner, til 15 ml reagensglas, autoklaverbar1 * 1 Items - 6.790,00 kr
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- THARJC406-12TPX-funnel®, single cytology funnel, resuable, for samples up to 0,5 ml1 * 12 Items - 1.330,00 kr
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- THAR390-4-0Stainless steel clip for Shandon cytospin and cellspin EASY-rotor, non sterile, dimension: 85×40×14 mm, weight: ~30 g1 * 4 Items



