Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Cytocentrifuges, Cellspin®

Cellspin® I with closed, removable 8-position rotor (Starter Kit = 8 CellClips, 8 reusable single Cellfunnel®, 200 filter cards, 200 slides)
Katalog # 521-1995
Leverandør:   THARMAC GmbH
Cytocentrifuges, Cellspin®
Katalog # 521-1995
Leverandør:  THARMAC GmbH
Cytocentrifuges, Cellspin®
Cytocentrifuges, Cellspin®

Cellspin® I with closed, removable 8-position rotor (Starter Kit = 8 CellClips, 8 reusable single Cellfunnel®, 200 filter cards, 200 slides)

Price
40.530,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Alsidig cytocentrifuge velegnet til små og store prøvevolumener, der er designet til tynde lag og monolag cellepræparater i medicinske applikationer såsom cytologi, urologi, mikrobiologi, hæmatologi, immuncytokemi, virologi og onkologi.

  • Quick change of removable rotors within seconds
  • Smooth running, high performance motor featuring a maintenance-free frequency drive
  • Powered lid locking, quick entry foil keypad with easy to read, digital display and twist knob to enter values
  • Cellspin II (refrigerated): Variable temperature setting from –20 to +40 °C, Fast Cool function
  • Safety features: Imbalance switch off, automatic rotor recognition, lid locking and holding during rotor run, lid dropping protection, motor and chamber overheat protection (Cellspin® II)

Speed = max. 2000 min⁻¹ when used with quick change and easy rotors.

 : Leveres med starter- kit til 200 test. Andre rotorerog tilbehør på forespørgsel.

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Cellspin® I with closed, removable 8-position rotor (Starter Kit = 8 CellClips, 8 reusable single Cellfunnel®, 200 filter cards, 200 slides)
  • Seq:
    10
  • Tidsindstilling:
    1 - 99 min; short cycle mode (pulse button)
  • Cat. No.:
    521-1995
  • Strømforsyning:
    208 - 240 V / 50 - 60 Hz
  • Maks. kapacitet - Udsvingsrotor:
    6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor)
  • B×D×H:
    370×430×260 mm
  • Max. speed:
    6000 min⁻¹
  • Programmer:
    -
  • Vægt:
    25 kg
  • Model:
    Cellspin I
  • Speed increment:
    100 min⁻¹
  • Accelerations-//nedbremsningsramper:
    -
Services

Produktinformation

  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 900-0003
    Installation af kølet centrifuge on-site. Udstyret skal være på anvendelsesstedet. Funktionsprøvning og kortfattet introduktion af brugernes funktioner. Rejseudgifter inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 6.260,00 kr

  • 900-0005
    Installationskvalificering og driftskvalificering af kølet centrifuge on-site. Kvalifikationsprotokoller ikke inkluderet. Rejseudgifter er inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 21.860,00 kr

  • SERW0620.1150.01
    Forebyggende vedligeholdelse, driftsprøvning og kalibrering af afkølet centrifuge on-site. 3 hastigheder, tid og 1 temperaturkalibrering. Kalibreringscertifikat medfølger. Reservedele og rejseudgifter ikke inkluderet.
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 4.110,00 kr

  • 900-0004
    Forebyggende vedligeholdelse og driftsprøvning af kølet centrifuge on-site. Reservedele og rejseudgifter ikke inkluderet.
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 3.090,00 kr

  • SERW0620.7100.01
    Installationskvalificering og driftskvalificering af kølet centrifuge on-site i henhold til Avantors SOP. Avantor Services kvalifikationsprotokoller er inkluderet. Rejseudgifter inkluderet (eksklusive udgifter til flyrejser).
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 26.050,00 kr

Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg til rotor JC101
    Låg til rotor JC101
    521-1575
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 392,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Filterkort kun til 720-1805
    Filterkort kun til 720-1805
    720-1806
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items - 1.190,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • ECOseal til ECOfunnel®
    ECOseal til ECOfunnel®
    720-1813
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 330,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cellclip til CytoCentrifuge
    Cellclip til CytoCentrifuge
    720-1802
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 615,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cytoholder-objektglas med 2 separate cirkler, Coated
    Cytoholder-objektglas med 2 separate cirkler, Coated
    720-1814
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 322,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Filterkort, tynd, brun, til prøver på 0,4 ml eller derunder
    Filterkort, tynd, brun, til prøver på 0,4 ml eller derunder
    720-1823
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items - 243,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Double cytology funnel, disposable, with 2 offset holes
    Double cytology funnel, disposable, with 2 offset holes
    720-1822
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Filterkort kun til 720-1803
    Filterkort kun til 720-1803
    720-1804
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items - 359,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Indsats til 15 ml Falconrør (til rotor JC381)
    Indsats til 15 ml Falconrør (til rotor JC381)
    521-1583
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items - 1.780,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Double cytology funnel, reusable, for 2 samples up to 0,5 ml
    Double cytology funnel, reusable, for 2 samples up to 0,5 ml
    720-1805
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items - 1.100,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Objektglas med 1 cirkel, Coated
    Objektglas med 1 cirkel, Coated
    720-1809
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 331,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • ECOfunnel®, genanvendelig
    ECOfunnel®, genanvendelig
    720-1811
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items - 1.100,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • ECOholder-objektglas, Coated
    ECOholder-objektglas, Coated
    720-1812
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 331,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Filterkort til ECOfunnel®
    Filterkort til ECOfunnel®
    720-1825
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 246,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Objektglas med 1 cirkel
    Objektglas med 1 cirkel
    720-1808
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 262,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Objektglas med 2 cirkler, Coated
    Objektglas med 2 cirkler, Coated
    720-1807
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 262,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • ECOfunnel®, til engangsbrug, med ECOseal
    ECOfunnel®, til engangsbrug, med ECOseal
    720-1819
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 1.910,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Aftaglig Rotor JC370/12 med "Quickchange", 12 positioner, autoklaverbar
    Aftaglig Rotor JC370/12 med "Quickchange", 12 positioner, autoklaverbar
    521-1580
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.610,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Aftaglig Rotor JC370/8 med "Quickchange", 8 positioner, autoklaverbar
    Aftaglig Rotor JC370/8 med "Quickchange", 8 positioner, autoklaverbar
    521-1582
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.610,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rotor med låg JC101/12 med "Quickchange", 12 positioner, autoklaverbar
    Rotor med låg JC101/12 med "Quickchange", 12 positioner, autoklaverbar
    521-1572
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 10.900,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rotor med låg JC101/8 med "Quickchange", 8 positioner, autoklaverbar
    Rotor med låg JC101/8 med "Quickchange", 8 positioner, autoklaverbar
    521-1574
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 10.030,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Udsvingsrotor JC381 med "Quickchange", 6 positioner, til 50 ml Falconrør, autoklaverbar
    Udsvingsrotor JC381 med "Quickchange", 6 positioner, til 50 ml Falconrør, autoklaverbar
    720-1827
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 9.600,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Udsvingsrotor JC380 med "Quickchange", 8 positioner, til 15 ml reagensglas, autoklaverbar
    Udsvingsrotor JC380 med "Quickchange", 8 positioner, til 15 ml reagensglas, autoklaverbar
    720-1826
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 6.790,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel clip for Shandon® centrifuge
    Stainless steel clip for Shandon® centrifuge
    720-1828
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 339,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Filter cards for reusable TPX-funnel
    Filter cards for reusable TPX-funnel
    THARJC407-200
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items - 569,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • TPX-funnel®, single cytology funnel, resuable, for samples up to 0,5 ml
    TPX-funnel®, single cytology funnel, resuable, for samples up to 0,5 ml
    THARJC406-12
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items - 1.330,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Single cytology funnel, disposable, for samples up to 0,5 ml
    Single cytology funnel, disposable, for samples up to 0,5 ml
    THAR320-50
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - 727,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tube for Cellspin II open rotor
    Tube for Cellspin II open rotor
    THAR376-0
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.980,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Single cell funnel and cap included, reusable, for samples up to 0,5 ml
    Single cell funnel and cap included, reusable, for samples up to 0,5 ml
    THAR304-4-00
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Single cell funnel white filter card disposable, for samples up to 0,5 ml
    Single cell funnel white filter card disposable, for samples up to 0,5 ml
    THARJC320-50
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel clip for Shandon cytospin and cellspin EASY-rotor, non sterile, dimension: 85×40×14 mm, weight: ~30 g
    Stainless steel clip for Shandon cytospin and cellspin EASY-rotor, non sterile, dimension: 85×40×14 mm, weight: ~30 g
    THAR390-4-0
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.