Uvex Ultravision Goggles
Face shield, anti-UV, anti-scratch, anti-fog, Clear PC, transparent
Katalog # UVEX9301.318
Leverandør: UVEX
Gå til:
Product Details & Documents
Beskyttelsesbriller med panoramisk linseform, som giver et uafbrudt 180° graders lateralt synsfelt. De er anatomisk udformet og passer komfortabelt ovenover de fleste almindelige briller.
- Integreret, indirekte ventilation tillader bevægelse af luften
- Matteret top som reducerer refleksblænding
- En specielt designet næsebro, som fungerer godt sammen med åndedrætsværn
- Et bredt og let justerbart kvalitetspandebånd
- Der kan desuden også fås et letvægtsansigtsværn med integreret ventilering, som kan klipses på beskyttelsesbrillerne
- Passer over åndedrætsværn, sikkerhedshjelm og høreværn
Vægt: 126 g
EN 166, EN 170
Certifications: EN 166, EN 170.
Documents
UVEX9301714 UVEX9301_716
Images 360
Specifikationer
- Model:Face shield, anti-UV, anti-scratch, anti-fog
- Farve:transparent
- Seq:04
- Linser:Clear PC
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Replacement lens, clear acetate, anti-fog, for UltravisionReplacement lens, clear acetate, anti-fog, for UltravisionUVEX9300.517Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 87,50 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Beskyttelsesblad
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



