Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Ordreindtastning
log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Denmark
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Hjem
Lysbord
UV Transilluminatorer
Accessories for transilluminators
Accessories for transilluminators
Print
Accessories for transilluminators
UV tube, 6 W, 365 nm, length 226 mm
Katalog # CONSVLT6-L
Leverandør:
CONSORT
Accessories for transilluminators
Katalog # CONSVLT6-L
Leverandør:
CONSORT
Udvid billedet
Return to Top
Accessories for transilluminators
UV tube, 6 W, 365 nm, length 226 mm
Specifikationer
Tilføj til kurv
Gå til:
Specifikationer
Price
822,00 kr
Log ind
for tilgængelighed
Måleenhed
1 * 1 Items
-
+
Tilføj til kurv
Vis alle varianter
Return Policy
Product Details & Documents
Specifikationer
Beskrivelse:
UV tube, 6 W, 365 nm, length 226 mm
Seq:
04
Acetone ≥99%, TECHNICAL
#: 20063.365
Leverandør: VWR Chemicals