Membranfiltre, type 118
118, 5,00 µm, 42 mm
SART11842-42-N
PTFE, hydrofob. Til filtrering af luft, gasser, opløsningsmidler og syrer. Kan steriliseres ved autoklavering eller med ethylenoxid.
- Ø:42 mm
- Porestørrelse:5,00 µm
- Model:118
- Seq:27
- Tykkelse:100 µm
- Cat. No.:SART11842-42-N
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Flowhastighed for luft:4 l/min/cm² (0,05 bar)
- Max. temperature:145 °C
- Flowhastighed for vand:-
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



