Membranfiltre, type 113
113, 3,00 µm, 90 mm, -
Katalog # SART11302-90-G
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
Specifikationer
- Ø:90 mm
- Porestørrelse:3,00 µm
- Steril:-
- Model:113
- Seq:57
- Tykkelse:130 µm
- Cat. No.:SART11302-90-G
- Flowhastighed for luft:-
- Max. temperature:130 °C
- Flowhastighed for vand:430 ml/min/cm² (1 bar)



