Membranfiltre, type 118
118, 0,20 µm, 90 mm
Katalog # SART11807-90-G
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
PTFE, hydrofob. Til filtrering af luft, gasser, opløsningsmidler og syrer. Kan steriliseres ved autoklavering eller med ethylenoxid.
Specifikationer
- Ø:90 mm
- Porestørrelse:0,20 µm
- Model:118
- Seq:05
- Tykkelse:65 µm
- Cat. No.:SART11807-90-G
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Flowhastighed for luft:0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
- Max. temperature:200 °C
- Flowhastighed for vand:-
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



