Industrikøleskabe
Professional under bench refrigerator, grey, FKUv 1663, 141 l, 1...15 °C, 600×615×830 mm
Catalog # 471-1180
Supplier: Liebherr
Jump to:
Product Details & Documents
Commercial refrigerators with forced air cooling; the ventilation stops when door is opened.
- Automatic defrosting
- Lockable door
- LED interior lighting (glass models only)
- Interchangeable hinge
- One year warranty
Temperaturområde: 1 til 15 °C (FKv 503: 1 til 12 °C).
Specifications
- B×D×H udv.:600×615×830 mm
- Kapacitet:141 l
- Beskrivelse:Professional under bench refrigerator, grey, FKUv 1663
- Seq:18
- Temperatur:1...15 °C
- Cat. No.:471-1180
- Materiale:Udvendigt: Rustfrit stål; Indvendigt: ABS
- Hylder/skuffer:3 shelves
- Alarm:Audible and visual door and temperature alarm
- Vægt:42 kg
- Model:FKUv 1663
- Art.nr:471-1180
- Dørtype:1 glass swing door
- B×D×H ud.:600×615×830 mm
Services
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- SERW1100.7000.01Installationskvalificering og driftskvalificering af køleskab on-site. Kvalifikationsprotokoller er ikke inkluderet. Rejseudgifter er inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).Log in for availability1 * 1 Each - 42.950,00 kr
- SERW1100.0100.01Installation af køleskab on-site. Enheden skal være på anvendelsesstedet. Funktionstest og kort introduktion af brugernes korte funktioner. Rejseudgifter inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).Log in for availability1 * 1 Each - 12.280,00 kr
- SERW1100.1101.01Forebyggende vedligeholdelse, driftsprøvning og kalibrering af køleskabet on-site. 1 Temperatur (1 probe) Kalibrering . Kalibreringscertifikat medfølger. Reservedele og rejseudgifter ikke inkluderet.Log in for availability1 * 1 Each - 3.090,00 kr
- SERW1100.0900.01Forebyggende vedligeholdelse og driftstest af køleskabet on-site. Reservedele og rejseudgifter er ikke inkluderet.Log in for availability1 * 1 Each - 2.060,00 kr



