Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Mops, MegaSwat™

Mops, MegaSwat™

MegaSwat™ mop, microfibre cover, 80% polyester, 20% polyamide (outer)/ no foam (interior), 400×640 mm
Katalog # MICRMSAA-16NS
Leverandør:   MICRONOVA
Mops, MegaSwat™
Katalog # MICRMSAA-16NS
Leverandør:  MICRONOVA
Mops, MegaSwat™
Mops, MegaSwat™

MegaSwat™ mop, microfibre cover, 80% polyester, 20% polyamide (outer)/ no foam (interior), 400×640 mm

Price
192,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Disse flade paddelformede mopper er designet til at smutte om bag tunge kabinetter og procesudstyr, over rør og under kalibreret udstyr. Dimensioner på moppehovedet (BxD) 406x3 mm.

  • Fleksibel kerne af polyethylen og med valg mellem PVA, NovaLite latex rayon eller NovaPoly polyester overtræk
  • MegaSwat™ Lite med NovaLite overtræk kan modstå stærke desinfektionsmidler og kan autoklaveres
  • Moppehovederne fastgøres til universalskaftet af rustfrit stål med MegaSwat™ kvikafkoblingsadapteren

 : Alle komponenter skal bestilles separat.

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    MegaSwat™ mop, microfibre cover, 80% polyester, 20% polyamide (outer)/ no foam (interior)
  • L×B:
    400×640 mm
  • Seq:
    09
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MegaSwat™ adapter, 63×406 mm
    MegaSwat™ adapter, 63×406 mm
    129-0530
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MegaSwat™ adapter, HDPE, 25×203 mm
    MegaSwat™ adapter, HDPE, 25×203 mm
    MICRQDMS-18
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MegaSwat™ adapter, 76×203 mm
    MegaSwat™ adapter, 76×203 mm
    129-0626
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MegaSwat™ adapter, 15,8×228 mm
    MegaSwat™ adapter, 15,8×228 mm
    MICRQDMSS-5809
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.170,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.