Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Mops, MegaSwat™

Mops, MegaSwat™

MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ thick urethane foam (interior), 200×640 mm
Katalog # 129-1083
Leverandør:   MICRONOVA
Mops, MegaSwat™
Katalog # 129-1083
Leverandør:  MICRONOVA
Mops, MegaSwat™
Mops, MegaSwat™

MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ thick urethane foam (interior), 200×640 mm

Price
3.250,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 Items
Product Details & Documents

Disse flade paddelformede mopper er designet til at smutte om bag tunge kabinetter og procesudstyr, over rør og under kalibreret udstyr. Dimensioner på moppehovedet (BxD) 406x3 mm.

  • Fleksibel kerne af polyethylen og med valg mellem PVA, NovaLite latex rayon eller NovaPoly polyester overtræk
  • MegaSwat™ Lite med NovaLite overtræk kan modstå stærke desinfektionsmidler og kan autoklaveres
  • Moppehovederne fastgøres til universalskaftet af rustfrit stål med MegaSwat™ kvikafkoblingsadapteren

Bestillingsoplysninger: Alle komponenter skal bestilles separat.

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ thick urethane foam (interior)
  • L×B:
    200×640 mm
  • Seq:
    04
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MegaSwat™ adapter, 63×406 mm
    MegaSwat™ adapter, 63×406 mm
    129-0530
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MegaSwat™ adapter, HDPE, 25×203 mm
    MegaSwat™ adapter, HDPE, 25×203 mm
    MICRQDMS-18
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MegaSwat™ adapter, 76×203 mm
    MegaSwat™ adapter, 76×203 mm
    129-0626
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MegaSwat™ adapter, 15,8×228 mm
    MegaSwat™ adapter, 15,8×228 mm
    MICRQDMSS-5809
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.170,00 kr