Industrikøleskabe
Professionelt køleskab, Premium, hvidt, FKv 2643, 236 l, 1...15 °C, 600×610×1250 mm
Katalog # 471-1033
Gå til:
Discontinued
Product Details & Documents
Commercial refrigerators with forced air cooling; the ventilation stops when door is opened.
- Automatic defrosting
- Lockable door
- LED interior lighting (glass models only)
- Interchangeable hinge
- One year warranty
Temperaturområde: 1 til 15 °C (FKv 503: 1 til 12 °C).
Documents
FK4140-20
Datasheet
Specifikationer
- B×D×H udv.:600×610×1250 mm
- Kapacitet:236 l
- Beskrivelse:Professionelt køleskab, Premium, hvidt, FKv 2643
- Seq:19
- Temperatur:1...15 °C
- Cat. No.:471-1033
- Materiale:Udvendigt: Stål, hvid; Interiør: ABS
- Hylder/skuffer:3 trådnethylder
- Luftcirkulation:ventileret
- Alarm:-
- Vægt:53 kg
- Model:FKv 2643
- Art.nr:471-1033
- Dørtype:1 glass swing door
- B×D×H ud.:600×610×1250 mm
Services
Produktinformation
- Katalog #BeskrivelseTilgængelighedPrice
- SERW1100.7000.01Installationskvalificering og driftskvalificering af køleskab on-site. Kvalifikationsprotokoller er ikke inkluderet. Rejseudgifter er inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).Log ind for tilgængelighed1 * 1 Each - 42.950,00 kr
- SERW1100.0100.01Installation af køleskab on-site. Enheden skal være på anvendelsesstedet. Funktionstest og kort introduktion af brugernes korte funktioner. Rejseudgifter inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).Log ind for tilgængelighed1 * 1 Each - 12.280,00 kr
- SERW1100.1101.01Forebyggende vedligeholdelse, driftsprøvning og kalibrering af køleskabet on-site. 1 Temperatur (1 probe) Kalibrering . Kalibreringscertifikat medfølger. Reservedele og rejseudgifter ikke inkluderet.Log ind for tilgængelighed1 * 1 Each - 3.090,00 kr
- SERW1100.0900.01Forebyggende vedligeholdelse og driftstest af køleskabet on-site. Reservedele og rejseudgifter er ikke inkluderet.Log ind for tilgængelighed1 * 1 Each - 2.060,00 kr



