Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bunded spill flooring

Bunded spill flooring

Bunded spill flooring, 95 l, wheel load 450 kg, 2500×500×125 mm
Katalog # MSGA8814
Leverandør:   asecos
Bunded spill flooring
Katalog # MSGA8814
Leverandør:  asecos
Bunded spill flooring
Bunded spill flooring

Bunded spill flooring, 95 l, wheel load 450 kg, 2500×500×125 mm

Price
4.780,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

The bunded spill flooring made from galavanised steel is designed for covering a large storage area.

  • Removable, hot-dip galvanized grids
  • Optimal adaption on space demands
  • Approved for the safe storage of water pollutants and flammable liquids

Load capacity: 5 000 kg/m²

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Bunded spill flooring, 95 l, wheel load 450 kg
  • Seq:
    05
  • B×D×H:
    2500×500×125 mm
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Joining element, 2470×45 mm
    Joining element, 2470×45 mm
    MSGA8819
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 520,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ramp, 450×1120 mm
    Ramp, 450×1120 mm
    MSGA8820
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.250,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ramp, 950×1120 mm
    Ramp, 950×1120 mm
    MSGA8821
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.060,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cross joiner, 130×130 mm
    Cross joiner, 130×130 mm
    MSGA2595
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 436,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Joining element, 470×45 mm
    Joining element, 470×45 mm
    MSGA8816
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 257,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Joining element, 970×45 mm
    Joining element, 970×45 mm
    MSGA8817
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 348,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Joining element, 1970×45 mm
    Joining element, 1970×45 mm
    MSGA8818
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 421,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ramp, 1950×1120 mm
    Ramp, 1950×1120 mm
    MSGA8822
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 7.230,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ramp, 2450×1120 mm
    Ramp, 2450×1120 mm
    MSGA8823
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 8.060,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Distance fastener, 25×120 mm
    Distance fastener, 25×120 mm
    MSGA8824
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 291,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Edge fastener, 20×100 mm
    Edge fastener, 20×100 mm
    MSGA8825
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 283,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Corner ramp, 1120×1120 mm
    Corner ramp, 1120×1120 mm
    MSGA8826
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.820,00 kr