Bunded spill flooring
Bunded spill flooring, 40 l, wheel load 450 kg, 1000×500×125 mm
Katalog # MSGA8811
Leverandør: asecos
Gå til:
Product Details & Documents
The bunded spill flooring made from galavanised steel is designed for covering a large storage area.
- Removable, hot-dip galvanized grids
- Optimal adaption on space demands
- Approved for the safe storage of water pollutants and flammable liquids
Load capacity: 5 000 kg/m²
Specifikationer
- Beskrivelse:Bunded spill flooring, 40 l, wheel load 450 kg
- Seq:02
- B×D×H:1000×500×125 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Joining element, 2470×45 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Ramp, 450×1120 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Ramp, 950×1120 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Cross joiner, 130×130 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Joining element, 470×45 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Joining element, 970×45 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Joining element, 1970×45 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Ramp, 1950×1120 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Ramp, 2450×1120 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Distance fastener, 25×120 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Edge fastener, 20×100 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Corner ramp, 1120×1120 mm



