Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Tape, autoklave

Steam indicator tape, with stripes, light green, 12,7 m, 25,4 mm
Katalog # 489-0108
Leverandør:   PRECISION DYNAMICS TIMEM
Tape, autoklave
Katalog # 489-0108
Tape, autoklave
Tape, autoklave

Steam indicator tape, with stripes, light green, 12,7 m, 25,4 mm

Price
195,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 ROL
Product Details & Documents

Hvid, klæbende crepetape, til brug i standardautoklaver.

  • Dark-coloured diagonal lines appear after 15 minutes of exposure in a steam autoclave set at +121 °C
  • Clean removal from the autoclaved object
  • Latex free

Tapen efterlader intet, når den fjernes fra det autoklaverede objekt.

Specifikationer
  • Bredde:
    25,4 mm
  • Beskrivelse:
    Steam indicator tape, with stripes, light green
  • Længde:
    12,7 m
  • Seq:
    03